noscriptSwissTech 14.0 HÁROMÉLŰ RÖVID MENETESVÉGŰ UJJMARÓ-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

14.0 HÁROMÉLŰ RÖVID MENETESVÉGŰ UJJMARÓ-8% CO

SKU:

SWT1633214A

Ft8000.00

ÁFA nélkül

Ft10160.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    32 sorozat - Rövid sorozat. Méretek a DIN 327 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835D szabvány el'írásainak megfelel' menetes végű szár. Dolgozó rész átmér' tűrése: e8. Szár átmér' tűrése: h6. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140205475

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    26mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Sorozat

    32

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D

    Szár átmérője

    12mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    83mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    14mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális