noscriptSherwood 11/16" HSS KÉTÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS HOSSZLYUKMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

11/16" HSS KÉTÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR0615535M

Ft9770.00

ÁFA nélkül

Ft12407.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható süllyesztőmarásra és horonymarásra. Fényes kivitel.
    Forgácshorony típusa: 30°. A BS122: Part 4:1980 szabvány előírásai szerint.


    Tűréshatárok - Inch
    Átmérő: 0 ~ 1/2”. Tűrések: +0.0630, -0.0013.
    Átmérő: 1/2” ~ . Tűrések: +0.1250, -0.0015.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140369412

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    15/16 hüvelyk

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    5/8 hüvelyk

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágó átmérője

    11/16 hüvelyk

    Vájattípus

    Spirál