SwissTech

10.0MM RÖVID KÉTÉLŰ HENGERES SZÁRÚ TÖMÖR KEMÉNYFÉM RÁDIUSZOS HOSSZLYUKAMRÓ TICN BEVONATTAL

SKU:

SWT1615340A

Ft21090.00

ÁFA nélkül

Ft26784.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    53 sorozat - Rövid sorozat
    Középpontba futó vágóél. A gyártó szabványa szerint. Keményfém bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra) és TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Nemvasfémek

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140200401

    ECLASS Code

    21010504

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    10mm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Sorozat

    53-as sorozat

    Szabványoknak megfelet

    A gyártók szabványainak megfelelően készült.

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    60.0mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    10mm

    Vájattípus

    spirális