noscriptSwissTech 8.0 HOSSZÚ KETELU MENETESVEGU HSS-CO8% HOSSZLYUKMARO | Cromwell Tools

SwissTech

8.0 HOSSZÚ KETELU MENETESVEGU HSS-CO8% HOSSZLYUKMARO

SKU:

SWT1633008A

Ft6750.00

ÁFA nélkül

Ft8572.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    Középpontba futó vágóél. DIN 1835D elõírásainak megfelelõ
    menetes végû szár. A dolgozó rész átmérõje e8 tûrésû, a
    szár átmérõje h6 tûrésû.


    Hosszú sorozat Méretek a DIN 844


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140331594

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    19mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    30

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    88mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    8mm

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális