Ft5510.00
ÁFA nélkül
Ft6997.70
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Használható süllyesztőmarásra és horonymarásra. Fényes kivitel.
Forgácshorony típusa: 30°. A BS122: Part 4:1980 szabvány előírásai szerint.
Tűréshatárok - Inch
Átmérő: 0 ~ 1/2”. Tűrések: +0.0005, -0.0013.
Átmérő: 1/2” ~ . Tűrések: +0.0005, -0.0015.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140369924 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 3/4 UNF |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Dugatás és rések Kulcstartók |
Sorozat | 5230T |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 3/8 hüvelyk |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 5/16 hüvelyk |
Vágóátmérő tűrése | e8 |
Vájattípus | spirális |