Ft19530.00
ÁFA nélkül
Ft24803.10
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
62 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. A Gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmérõje h10, a szár átmérõje h6 tûrésû. SDQ-2PS keményfém, Q bevonat
A Q-bevonatot azzal a céllal fejlesztették ki, hogy tartósabbá tegye a keményfém marók vágóélét nehéz megmunkálási körülmények között.
Alkalmas kemény anyagok megmunkálására max. 66 HRC-ig.
Alkalmas száraz megmunkálásra.
Alkalmazható süllyesztékes szerszám és formagyártáshoz.
Nagyobb termelékenység.
Alacsonyabb hûtõ/kenõfolyadék felhasználás és hulladékkezelési
költség.
Több mint 100%-kal hosszabb szerszámélettartam.
Alacsonyabb gyártási költségek
A többrétegû bevonat lehetõvé teszi a nagy vágósebesség és elõtolás melletti megmunkálást.
Kiváló oxidáció ellenállás.
Nagy sebességû megmunkálás.
Felületi keménysége 3300 HV.
Felületi együttható acéllal szemben 0.25.
A bevonat vastagsága 3-5 µm.
Max. mûködési hõmérséklet: 850 C°.
A szerszám újrabevonatolását biztosítjuk.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140288065 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | AlTiN |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 12mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | DIN 844 |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 50mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 3mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |