noscriptSherwood 20MM KÉTÉLŰ, GÖMBVÉGŰ, MENETESSZÁRÚ HSS HOSSZLYUKMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

20MM KÉTÉLŰ, GÖMBVÉGŰ, MENETESSZÁRÚ HSS HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR0615943W

Ft22930.00

ÁFA nélkül

Ft29121.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Hosszú sorozat B230T
    Felhasználási területek: süllyeszt'marás, hasítékmarás és alakmarás. Felületkezelés: fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° helix.
    Méretek a BS 122 : Part 4 : 1980 szerint.


    Metrikus tűrések
    Átmér': ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.013 -0.033
    Átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok:+ 0.020 -0.038
    Átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.025 -0.046
    Átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.033 -0.058
    Átmér': 18.00 ~ 30.00. Tűréshatárok: +0.041 -0.071
    Átmér': 30.00 ~ . Tűréshatárok: + 0.051 -0.089


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140276444

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    38mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Fűtőfestés Horonyvágó

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    16mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    120mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    20mm