Ft9110.00
ÁFA nélkül
Ft11569.70
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Hosszú sorozat B230T
Felhasználási területek: süllyeszt'marás, hasítékmarás és alakmarás. Felületkezelés: fényes kivitel. Forgácshorony típusa: 30° helix.
Méretek a BS 122 : Part 4 : 1980 szerint.
Metrikus tűrések
Átmér': ~ 3.00. Tűréshatárok: +0.013 -0.033
Átmér': 3.00 ~ 6.00. Tűréshatárok:+ 0.020 -0.038
Átmér': 6.00 ~ 10.00. Tűréshatárok: +0.025 -0.046
Átmér': 10.00 ~ 18.00. Tűréshatárok: +0.033 -0.058
Átmér': 18.00 ~ 30.00. Tűréshatárok: +0.041 -0.071
Átmér': 30.00 ~ . Tűréshatárok: + 0.051 -0.089
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140276376 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 22mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Horonyvágó Profilkészítés |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | BS 122 |
Szár átmérője | 10mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 82.5mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |