noscriptSherwood 1/2" HOSSZÚ KÉTÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS HOSSZLYUKMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

1/2" HOSSZÚ KÉTÉLŰ MENETESSZÁRÚ HSS HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SHR0615715R

Ft6470.00

ÁFA nélkül

Ft8216.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Használható süllyesztőmarásra és horonymarásra. Fényes kivitel.
    Forgácshorony típusa: 30°. A BS122: Part 4:1980 szabvány előírásai szerint.


    Tűréshatárok - Inch
    Átmérő: 0 ~ 1/2”. Tűrések: +0.0005, -0.0013.
    Átmérő: 1/2” ~ . Tűrések: +0.0005, -0.0015.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140369979

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Világos

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    1 hüvelyk

    Hossz típusa

    Hosszú

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Kulcstartók

    Sorozat

    5230T

    Spirálszög

    30°

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Vágóátmérő tűrése

    e8

    Vájattípus

    spirális