Ft8960.00
ÁFA nélkül
Ft11379.20
ÁFÁ-val
13 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
36 sorozat - Normál sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. DIN1835D el'írásainak megfelel' menetes végű szár. Szár/dolgozó rész átmér' tűrése: +0.04 -0.0. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140206564 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 26mmmm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Sorozat | 36 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835D DIN 844 |
Szár átmérője | 12mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 83mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 12mm |
Vájattípus | spirális |