SwissTech

10.0 KÉTÉLŰ MENETESVÉGŰ HSS-CO8% HOSSZLYUKMARÓ - TICN

SKU:

SWT1633640A

Ft6540.00

ÁFA nélkül

Ft8305.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    36 sorozat - Normál sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835D el'írásainak megfelel' menetes végű szár. Szár/dolgozó rész átmér' tűrése: +0.04 -0.0. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140287471

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    22mmmm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Sorozat

    36

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    72mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    9mm

    Vájattípus

    spirális