noscriptSwissTech 16.0MM RÖVID NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ TÖMÖR KEMÉNYFÉM UJJMARÓ TICN BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

16.0MM RÖVID NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ TÖMÖR KEMÉNYFÉM UJJMARÓ TICN BEVONATTAL

SKU:

SWT1615046A

Ft51640.00

ÁFA nélkül

Ft65582.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    50 sorozat - Négyélű - Rövid sorozat
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványainak megfelel'. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít). EMT-4PS TiCN bevonattal


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140200241

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    25mm

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Spirálszög

    30°

    Szár átmérője

    16

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    75mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    16mm