SwissTech

8.0 HOSSZÚ NÉGYÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-CO8% UJJMARÓ TICN BEVONATTAL

SKU:

SWT1631038A

Ft11020.00

ÁFA nélkül

Ft13995.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    10 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. Szár/dolgozó rész átmér' tűrése: 3-6 mm +0.04 -0.0; 8-20 mm +0.05 -0.0 Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140203532

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    38mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Sorozat

    10

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    88mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    8mm

    Vájattípus

    spirális