Ft7470.00
ÁFA nélkül
Ft9486.90
ÁFÁ-val
3 élű
A két- és négyélű forgácsolószerszámok kombinált el'nyeit nyújtva lehet'vé teszi a hasíték- és süllyeszt'maráson felül a profil- és körülmarást is. Sokkal kevésbé hajlamos a beremegésre. Középpontba futó vágóél szabvány szerint. Az ANSI Szabványok el'írásai szerint gyártva..
Metrikus tűrések
Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140097919 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 25mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Szabványoknak megfelet | Teherautó-Csukló |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 75mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 5mm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |
Vájattípus | spirális |