Ft8000.00
ÁFA nélkül
Ft10160.00
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
10 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. Szár/dolgozó rész átmér' tűrése: 3-6 mm +0.04 -0.0; 8-20 mm +0.05 -0.0. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140203600 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TiALN |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 19mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Sorozat | 10 |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 63mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 4mm |
Vájattípus | spirális |