Kennedy

12.0MM HOSSZÚ HÁROMÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM UJJMARÓ

SKU:

KEN1614012K

Ft26860.00

ÁFA nélkül

Ft34112.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    3 élű
    A két- és négyélű forgácsolószerszámok kombinált el'nyeit nyújtva lehet'vé teszi a hasíték- és süllyeszt'maráson felül a profil- és körülmarást is. Sokkal kevésbé hajlamos a beremegésre. Középpontba futó vágóél szabvány szerint. Az ANSI Szabványok el'írásai szerint gyártva..


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140097957

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    50mm

    Hossz típusa

    Hosszú

    Szabványoknak megfelet

    Teherautó-Csukló

    Szár átmérője

    12mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    100mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    12mm

    Vágóátmérő tűrése

    h10

    Vájattípus

    spirális