Ft16770.00
ÁFA nélkül
Ft21297.90
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
92 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
EHP-4WL PM, TiALN bevonattal. Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je k10 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M35 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140207837 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Hornyok száma | 4mm |
Horony hossza | 45mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Félbefejezés Horonyvágó Profilkészítés |
Spirál iránya | Jobb kéz |
Spirálszög | 30° |
Szabványoknak megfelet | DIN 844 |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 95mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |
Vágóátmérő tűrése | k10 |