Ft38910.00
ÁFA nélkül
Ft49415.70
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
82 sorozat - Normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. RFQ-3*PR keményfém, Q bevonat. *A szám a vágóélek számának megfelel'en változik.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140207424 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Q-kabát |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 22mm |
Körömtávolság | Finom: |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Egyszerű. |
Teljes hossz | 83mm |
Ujjmaró típusa | Ujjmarók |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |