Ft12850.00
ÁFA nélkül
Ft16319.50
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
18 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je js12 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140204508 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | E2752080 |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 38mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Körömtávolság | Durva: |
Marási alkalmazás | Nagyolás |
Sorozat | 18 |
Spirál iránya | Jobb kéz |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B DIN 844 |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 88mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 8mm |
Vágóátmérő tűrése | js12 |