Ft29590.00
ÁFA nélkül
Ft37579.30
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Központi forgácsolás.
A DIN 1835D szabvány szerinti menetes szár.
Forgácsolási átmérő js12 tűréssel.
Szár átmérője h6 tűréssel.
Hosszú sorozat Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140331907 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | E2801200 |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 75mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Körömtávolság | Durva: |
Marási alkalmazás | Nagyolás |
Sorozat | 43 |
Spirál iránya | Jobb kéz |
Szabványoknak megfelet | DIN 844 |
Szár átmérője | 20mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 141mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 20mm |
Vágóátmérő tűrése | js12 |