SKU:
SWT1659610A
Ft25310.00
ÁFA nélkül
Ft32143.70
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
96 sorozat - Hosszú sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
RFP-4WL PM, TiALN bevonattal. Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je js12 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140208155 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TiAlN |
Gyártó cikkszáma | EP720906 |
Hornyok száma | 5 |
Horony hossza | 45mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Körömtávolság | Finom: |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás Nagyolás |
Sorozat | 96 |
Spirál iránya | Jobb kéz |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B DIN 844 |
Szár átmérője | 10mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 95mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |
Vágóátmérő tűrése | js12 |