noscriptSwissTech 6.0MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM UJJMARÓ Q BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

6.0MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ RÁDIUSZOS KEMÉNYFÉM UJJMARÓ Q BEVONATTAL

SKU:

SWT1658006A

Ft22880.00

ÁFA nélkül

Ft29057.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    80 sorozat - Normál sorozat.
    Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. EBQ-4PR keményfém, Q bevonat.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Tömör keményfém

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207356

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Q-kabát

    gömbvég típusú

    Golyós orrvég maró

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    12

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    80 hosszú

    Spirál iránya

    Jobb kéz

    Szabványoknak megfelet

    To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844.

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    90mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm