Ft22370.00
ÁFA nélkül
Ft28409.90
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
80 sorozat - Normál sorozat.
Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint. A dolgozó rész átmér'je e8, a szár átmér'je h6 tűrésű. EBQ-4PR keményfém, Q bevonat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140207349 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Q-kabát |
gömbvég típusú | Golyós orrvég maró |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 10 |
Hossz típusa | Rendszeres |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Sorozat | 80 hosszú |
Spirál iránya | Jobb kéz |
Szabványoknak megfelet | To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844. |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 80mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 5mm |