Ft5080.00
ÁFA nélkül
Ft6451.60
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Maximális szilárdság kemény anyagok megmunkálásánál, ahol gyors forgácseltávolítás
nem szükséges. A tömör marószerszámok között a négyélű marók fogkialakítása az egyik leger'sebb. Középpontba futó vágóél szabvány szerint. Az ANSI Szabványok el'írásai szerint gyártva.
Metrikus tűrések
Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140188044 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
gömbvég típusú | Golyós orrvég maró |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 14mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás |
Szabványoknak megfelet | ANSI |
Szár átmérője | 4mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 50mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 4mm |
Vájattípus | spirális |