noscriptSherwood 10.0MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM RÁDIUSZOS UJJMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

10.0MM NÉGYÉLŰ HENGERES SZÁRÚ KEMÉNYFÉM RÁDIUSZOS UJJMARÓ

SKU:

SHR1617200K

Ft12340.00

ÁFA nélkül

Ft15671.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    Maximális szilárdság kemény anyagok megmunkálásánál, ahol gyors forgácseltávolítás
    nem szükséges. A tömör marószerszámok között a négyélű marók fogkialakítása az egyik leger'sebb. Középpontba futó vágóél szabvány szerint. Az ANSI Szabványok el'írásai szerint gyártva.


    Metrikus tűrések
    Névleges átmér': 1.00 ~ 6.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.050.
    Névleges átmér': 6.00 ~ 25.00. Tűréshatárok: +0.000, -0.080.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Tömör keményfém

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140188082

    ECLASS Code

    21010500

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    gömbvég típusú

    Golyós orrvég maró

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    22mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Szabványoknak megfelet

    ANSI

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    75mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    10mm

    Vájattípus

    spirális