noscriptSwissTech 6.0 RÖVID KÉTÉLŰ, GÖMBVÉGŰ MENETESVÉGŰ HSS-CO8% HOSSZLYUKMARÓ | Cromwell Tools

SwissTech

6.0 RÖVID KÉTÉLŰ, GÖMBVÉGŰ MENETESVÉGŰ HSS-CO8% HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SWT1633906A

Ft5600.00

ÁFA nélkül

Ft7112.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    29 sorozat - Normál sorozat, bevonat nélkül
    Középpontba futó vágóél. DIN 1835D el'írásainak megfelel' menetes végû szár. A dolgozó rész átmér'je e8 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Bevonat nélküli HSS-Co 8% kivitel (általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140287761

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    gömbvég típusú

    Golyós orrnyílású fúró

    Gyártó cikkszáma

    E2621060

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    8mmmm

    Hossz típusa

    Rövid

    Sorozat

    39

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    52mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mmmm

    Vágóátmérő tűrése

    e8