noscriptSwissTech 3.0MM ROVID NEGYELU HENGERES SZARU TOMOR KEMENYFEM UJJMARO | Cromwell Tools

SwissTech

3.0MM ROVID NEGYELU HENGERES SZARU TOMOR KEMENYFEM UJJMARO

SKU:

SWT1615603A

Ft12610.00

ÁFA nélkül

Ft16014.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    56 sorozat - Rövid sorozat
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint.
    A dolgozó rész átmér'je h10 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra) és TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Tömör keményfém

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140200432

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    gömbvég típusú

    Golyós orrvég maró

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    4mmmm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Sorozat

    56 Rövid

    Spirál iránya

    Jobb kéz

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7160

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    48mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    3mmmm

    Vágóátmérő tűrése

    h10