Ft10790.00
ÁFA nélkül
Ft13703.30
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
56 sorozat - Rövid sorozat
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint.
A dolgozó rész átmér'je h10 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140200500 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | TiCN |
gömbvég típusú | Golyós orrvég maró |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 4mmmm |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Kinyúlás típusa | Alap nyak |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás |
Sorozat | 56 Rövid |
Spirál iránya | Jobb kéz |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 48mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 3mmmm |
Vágóvégek száma | 1 |
Vájattípus | spirális |