Ft13120.00
ÁFA nélkül
Ft16662.40
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
56 sorozat - Rövid sorozat
Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint.
A dolgozó rész átmér'je h10 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. Keményfém bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra) és TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Anyagminőség | Mikroszemcsék |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140200425 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
gömbvég típusú | Golyós orrvég maró |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 4mmmm |
Hossz típusa | Rövid |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Sorozat | 56 Rövid |
Spirál iránya | Jobb kéz |
Szabványoknak megfelet | DIN 7160 DIN 7202 |
Szár átmérője | 3mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 48mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 2mmmm |
Vágóátmérő tűrése | h10 |