Ft4780.00
ÁFA nélkül
Ft6070.60
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Ipari min'ségű szerszám fémalkatrészek megmunkálására.
Többélű nagyoló marók. Szinterelt HSS-EV extra vanádiumtartalmú gyorsacélból gyártva. Ujjperc alakú, h8 tűrés, normál hossz. Méretek a DIN 1835D szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Szelepek |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140175365 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 19mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B |
Szár átmérője | 10mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 69mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 8mm |
Vágó fajtája | Nagyolás |
Vágóátmérő tűrése | h8 |