SwissTech

6.0MM WELDON-SZÁRAS HSS-E PM FINOMFOGAZÁSÚ NAGYOLÓMARÓ TIALN BEVONATTAL

SKU:

SWT1659406A

Ft13700.00

ÁFA nélkül

Ft17399.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    94 sorozat - Normál
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A szár átmér'je h6 tűrésű. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.


    A Swiss+Tech legújabb fejlesztése. A kiváló min'ségű gyorsacélból, korszerű porkohászati technológiával gyártott szármarók kiemelked' forgácsolási teljesítményt nyújtanak nehezen megmunkálható anyagok marásánál, még nagy forgácsolási sebességnél is.


    Nagy szilárdságot és merevséget biztosít
    Minimálisra csökkenti a szerszámrezgést nagy sebességû forgácsolásnál
    A kiváló élgeometria optimális forgácsolási teljesítményt nyújt
    A temékcsalád teljesítményét tovább növeli a 'Peak Power' bevonat
    Csökkenõ termelési költségek
    Nagyobb kopás- és hõállóság mint a hagyományos TiAlN vagy TiCN bevonatok esetében
    Alkalmas 'száraz' megmunkálásra is
    Nagyobb oxidálódási ellenállás
    Nagy sebességû forgácsolás
    A bevonatnak köszönhetõen a szerszámok jobban ellenállnak a nagysebességû forgácsolásból adódó nagyobb hõterhelésnek.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140207936

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Csúcsteljesítmény

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    13mm

    Sorozat

    94

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835B

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    57mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    6mm

    Vágó fajtája

    Nagyolás

    Vágóátmérő tűrése

    js12