noscriptSherwood 25MM MENETES SZÁRÚ HSS-E FINOM FOGAZÁSÚ NAGYOLÓMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

25MM MENETES SZÁRÚ HSS-E FINOM FOGAZÁSÚ NAGYOLÓMARÓ

SKU:

SHR0612606G

Ft10860.00

ÁFA nélkül

Ft13792.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Többélű nagyolómarók. Szinterelt HSS-EV extra vanádiumtartalmú gyorsacélból gyártva. Ujjperc alakú, h8 tűrés, normál hossz. Méretek a DIN 1835D szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szelepek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140175471

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    52mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D

    Szár átmérője

    25mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    125mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    25mm

    Vágó fajtája

    Nagyolás

    Vágóátmérő tűrése

    h8