noscriptSwissTech 25.0 WELDON-SZARAS HSS-CO8% FINOM FOGAZASU NAGYOLOMARO TICN BEVONATTAL | Cromwell Tools

SwissTech

25.0 WELDON-SZARAS HSS-CO8% FINOM FOGAZASU NAGYOLOMARO TICN BEVONATTAL

SKU:

SWT1632555A

Ft36580.00

ÁFA nélkül

Ft46456.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    25 sorozat - Normál sorozat. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je js12 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140204898

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    Hornyok száma

    5

    Horony hossza

    45mm

    Sorozat

    25

    Szabványoknak megfelet

    DIN 844

    Szár átmérője

    25mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    121mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    25mm

    Vágó fajtája

    Nagyolás

    Vágóátmérő tűrése

    js12