noscriptSherwood 12MM WELDON-SZÁRAS HSS-E FINOM FOGAZÁSÚ NAGYOLÓMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

12MM WELDON-SZÁRAS HSS-E FINOM FOGAZÁSÚ NAGYOLÓMARÓ

SKU:

SHR0612623D

Ft5860.00

ÁFA nélkül

Ft7442.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Többélű nagyolómarók. Szinterelt HSS-EV extra vanádiumtartalmú gyorsacélból gyártva. Ujjperc alakú, h8 tűrés, normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szelepek

    Anyagminőség

    M35

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140175518

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágó

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    33mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 1835D

    Szár átmérője

    12mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    85mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    12mm

    Vágó fajtája

    Nagyolás

    Vágóátmérő tűrése

    h8