Ft5170.00
ÁFA nélkül
Ft6565.90
ÁFÁ-val
7 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Normál hossz
Ipari min'ség fémalkatrészek alakításához ill. formázásához. Négyélű nagyolómarók. Szinterelt HSS-EV extra vanádiumot tartalmazó acél. h8 tűrésű dolgozórész, normál hossz. Szár a DIN 1835B szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Szelepek |
Anyagminőség | M35 |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140273689 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágó |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 22mm |
Szabványoknak megfelet | DIN 1835B |
Szár átmérője | 10mm |
Szár típusa | Menet x Menet |
Teljes hossz | 72mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 10mm |
Vágó fajtája | Nagyolás |
Vágóátmérő tűrése | h8 |