noscriptSwissBurr F20 KÚPSÜLLYESZTŐ 20MMX90° | Cromwell Tools

SwissBurr

F20 KÚPSÜLLYESZTŐ 20MMX90°

SKU:

SWT1091620R

Ft10820.00

ÁFA nélkül

Ft13741.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    F12 - HSS kúpsüllyesztő max. 12 mm-es furatokhoz
    F20 - HSS kúpsüllyesztő max. 20 mm-es furatokhoz
    F30 - HSS kúpsüllyesztő max. 30 mm-es furatokhoz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SwissBurr

    EAN

    5036140043855

    Gyártó cikkszáma

    151-29254

    Kompatibilis tartó

    F tartó

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Sorozat

    F20

    Típus

    FŰRÉSZLAP

    Tömeg

    30g

    UNSPSC Code

    27111526