Ft610.00
ÁFA nélkül
Ft774.70
ÁFÁ-val
E100 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására spirálforgácsú anyagokhoz.
E101 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására, E stílusú szárral és B10 vágógeometriával, spirálforgácsú anyagokhoz, min. 2.00 mm-es furatokban.
E111 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására spirálforgácsú anyagokhoz, acélhoz, alumíniumhoz, rézhez és műanyaghoz.
E200 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására törékeny forgácsú anyagokhoz. Furatokban a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.
E202 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására törékeny forgácsú anyagokhoz. E stílusú szár, B20 vágógeometria. Furatokban a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.
E300 - HSS sorjázó penge dugattyú-furatokhoz és mindkét élhez, a penge egyidejűleg sorjázza kívülr'l és belülr'l a furatot. Furatokhoz max. 6.00 mm vastagságig.
Spirálforgácsú anyagokhoz.
E350 - HSS sorjázó penge nagy igénybevételre, egyenes és furat élek sorjázására
törékeny forgácsú anyagokhoz. Furatokban a penge kialakítása mindkét irányú mozgást lehet'vé teszi.
E600 - Sorjázó penge nagy igénybevételre, furatok hátsó éleinek sorjázására, max. 20.00 mm vastagságig.
Steel = Acélhoz
Aluminium = Alumíniumhoz
Brass = Sárgarézhez
Cast Iron = öntöttvashoz
Sheet & tubing = Lemezekhez és csövekhez
Rear Cut - Extra Length = Hátsó vágás - Extra hosszú
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043817 |
Gyártó cikkszáma | 151-29251 |
Kompatibilis tartó | E tartó |
Penge anyaga | Nagy sebességű acél |
Sorozat | E350 |
Típus | FŰRÉSZLAP |
UNSPSC Code | 27111526 |