Indexa

CC01 150MM U-VILLÁS SZORÍTÓ

SKU:

IND4251005J

Ft13120.00

ÁFA nélkül

Ft16662.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    A nyitott vég gyors és könnyű beszerelést biztosít.


    Anyaga: Közepes karbontartalmú acél.
    Hőkezelés utáni keménység: HRC32-38.
    Kivitel: Mangán-foszfatált.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    A

    150mm

    B

    50mm

    Brand

    Indexa

    C

    30mm

    D

    16.5mm

    EAN

    5036140084605

    Gyártó cikkszáma

    CC010316mm

    Tömeg

    1.1kg

    UNSPSC Code

    31161709