noscriptIndexa R8-BC 10MM SZORÍTÓPATRON | Cromwell Tools

Indexa

R8-BC 10MM SZORÍTÓPATRON

SKU:

IND1443582K

Ft10840.00

ÁFA nélkül

Ft13766.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Közvetlenül a gép orsójában használják általános célú marási/fúrási műveletekhez. A szorítópatronok furata egy adott méretű szerszámszár befogására alkalmas.
    Méretek: A = 24.1 mm, B = 102.3 mm, C = 31.5 mm T = 7/16” UNF. Szög: a = 8°25’.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    31.5mm

    Befogóhüvely

    10mm

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140083714

    ECLASS Code

    21021101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Gyártó cikkszáma

    R8-BC

    Hossz

    102.3mm

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Sorozat

    R8

    Típus

    R8

    UNSPSC Code

    27112808