Ft5820.00
ÁFA nélkül
Ft7391.40
ÁFÁ-val
Edzett és megeresztett szerszámtest, edzett és köszörült szorítópofák, tömör konstrukció, recézett, állítható hajtókarok a jobb szorításhoz. Az egyenes szárú kivitel nagyobb erőátvitelt tesz lehetővé, mely különösen fontos nagyobb átmérőjű menetfúrók használata esetén. Menetfúró méretek az ISO 529 szabvány szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csőkulcs teljes hossza | 275mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140002586 |
ECLASS Code | 21020301 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Négyzet legkisebb mérete | 4mm |
Négyzet legnagyobb mérete | 10mm |
Négyzet mérete | 4 - 10mm |
Standard méretek | ISO 529 |
T-fogantyú állíthatósága | Rögzített fogantyú |
Típus | Egyenes fogantyús menetfúrókulcs |
UNSPSC Code | 27111720 |