Ft2810.00
ÁFA nélkül
Ft3568.70
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Angol típus
Kézi menetmegmunkáláshoz. Alkalmas nehezen hozzáférhet' helyek elérésére is. Szívós acél szerszámtest recézett tokmánnyal. 4 szorító pofa a menetfúró központos szorítására és csúszórudas markolat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csavarkulcs testhossza | 50mm |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140002654 |
ECLASS Code | 21020301 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Legkisebb csapméret | 2mm |
Legnagyobb csapméret | 2.8mm |
Négyzet legkisebb mérete | 2.8mm |
Négyzet legnagyobb mérete | 2mm |
Négyzet mérete | 2 - 2.8mm |
Standard méretek | ISO 529 |
T-fogantyú állíthatósága | Toló fogantyú |
T-fogantyú hossza | 60mm |
Típus | T-fogantyús tokmány csapkulcs |
UNSPSC Code | 27111720 |