noscriptKennedy 1.5-4.6MM RÚD TÍPUSÚ MENETFÚRÓ HAJTÓVAS | Cromwell Tools

Kennedy

1.5-4.6MM RÚD TÍPUSÚ MENETFÚRÓ HAJTÓVAS

SKU:

KEN5188800K

Ft3420.00

ÁFA nélkül

Ft4343.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (49)

    A termék részletei

    Acél szerszámtest recézett záróanyával, mely használat közben megtartja a szorítóerőt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csőkulcs teljes hossza

    72mm

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140002623

    ECLASS Code

    21020301

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Legkisebb csapméret

    1.5mm

    Legnagyobb csapméret

    4.6mm

    Négyzet legkisebb mérete

    2.5mm

    Négyzet legnagyobb mérete

    9mm

    Négyzet mérete

    1.5 - 4.6mm

    Standard méretek

    ISO 529

    T-fogantyú állíthatósága

    Toló fogantyú

    Típus

    Egyenes fogantyús menetfúrókulcs

    UNSPSC Code

    27111720