Ft11990.00
ÁFA nélkül
Ft15227.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett és megeresztett szerszámtest, edzett és köszörült szorítópofák, tömör konstrukció, recézett, állítható hajtókarok a jobb szorításhoz. Az egyenes szárú kivitel nagyobb erőátvitelt tesz lehetővé, mely különösen fontos nagyobb átmérőjű menetfúrók használata esetén. Menetfúró méretek az ISO 529 szabvány szerint.
Menetfúró hajtóvas készlet
Tartalma: 2.8-5.0 mm és 4.3-14.0 mm négyszög méretű menetfúrók befogására alkalmas hajtóvasak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csőkulcs teljes hossza | 180 360mm |
Darabszám | 2 |
EAN | 5036140046733 |
ECLASS Code | 21020301 |
Egyedülálló vagy készlet | Szett |
Négyzet legkisebb mérete | 2.8mm |
Négyzet legnagyobb mérete | 12mm |
Négyzet mérete | 2.8 - 5mm |
Standard méretek | ISO 529 |
T-fogantyú állíthatósága | Rögzített fogantyú |
Tartalmazza: | (2) Kétoldalas Vasfájl: Lapos és Kerek 4mm to 12mm |
Típus | Egyenes fogantyús menetfúrókulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111720 |