Indexa

BT40-ER32-070 ER SZORÍTÓPATRONOS BEFOGÓ KÚPOS SZÁRRAL

SKU:

IND1442806K

Ft35890.00

ÁFA nélkül

Ft45580.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    BT = BT-MAS 403
    A legelterjedtebb szorítópatron rendszer Európában. Az engedékeny szorítópatron használható egy szűk mérettartomány befogására, miközben megtartja a fúráshoz /maráshoz szükséges központosságot. A szerszámbefogókat nagy kinyúlással is gyártják, mely biztosítja a nehezen hozzáférhető helyek megmunkálását.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    50mm

    Befogóhüvely kapacitása

    ER32

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140083363

    ECLASS Code

    21020490

    Gyártó cikkszáma

    BT40-ER32-070

    Szabványoknak megfelet

    BT = BT-MAS 403

    szár

    BT40

    Teljes hossz

    70mm

    Tokmány típusa

    Patronos befogóhüvelyek

    Tömeg

    1299g

    UNSPSC Code

    27112807