Kennedy

FORGÓCSÚCS 2MT NORMÁL IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN4881020K

Ft34350.00

ÁFA nélkül

Ft43624.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    Nemesacélból gyártva, edzés és megeresztés után köszörülve. Precíziós csapágyazás és 60°-os csúcsszög. Gyártva a DIN 228 szabvány előírásai szerint.


    Maximum ütés:
    MT1-4: 0.005 mm.
    MT5-6: 0.010 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140062764

    ECLASS Code

    23049190

    Maximális fordulatszám

    7000rpm

    Maximális radiális terhelés

    55kgf

    Morse-kúpos

    2

    Sugárirányú terhelés @100

    200kgf

    Tengely ir. terh. @100

    275kgf

    Tengely ir. terh. @3000

    60kgf

    Típus

    Központozók

    Tömeg

    0.43kg

    UNSPSC Code

    23153013