noscriptAtlas Workholders 2MT FORGÓCSÚCS | Cromwell Tools

Atlas Workholders

2MT FORGÓCSÚCS

SKU:

ATL4881020K

Ft32910.00

ÁFA nélkül

Ft41795.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Nemesacélból gyártva, edzés és megeresztés után köszörülve.
    Precíziós csapágyazás és 60°-os csúcsszög.,Gyártva a DIN 228 szabvány el'írásai szerint.
    Max. ütés: 0.005 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140018549

    ECLASS Code

    23049190

    Maximális fordulatszám

    7000rpm

    Maximális radiális terhelés

    50kgf

    Morse-kúpos

    2

    Sugárirányú terhelés @100

    200kgf

    Tengely ir. terh. @100

    250kgf

    Tengely ir. terh. @3000

    50kgf

    Típus

    Központozók

    Tömeg

    0.5kg

    UNSPSC Code

    23153013