Ft20490.00
ÁFA nélkül
Ft26022.30
ÁFÁ-val
60° -os központfuratok el'állítására alkalmas soronkövetkez' forgácsolási műveletek el'készítéseként. Hosszabb szerszám-élettartam, és nehezen megmunkálható anyagokhoz is használható. 60° bezárt szög, 118° csúcsszög. Gyártva a BS 328 szabvány el'írásai szerint.
Tűrések: Forgácsoló átmér': +0.0005", Szár átmér': +0.0010"
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140096943 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Fúrópont szöge | 118° |
Kereskedelmi méret | No.4 |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár típusa | Sima kerek |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |