noscriptSherwood 8MMX2.5MMX120MM EXTRA HOSSZÚ KÖZPONTFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

8MMX2.5MMX120MM EXTRA HOSSZÚ KÖZPONTFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0241866R

Ft2900.00

ÁFA nélkül

Ft3683.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Köszörült hornyú, központfuratok megmunkálás el'tti fúrására. Az extra hosszú fúrók különösen alkalmasak központfuratok fúrására nehezen hozzáférhet' helyeken. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN333A, ISO86, ISO2540, ISO2541 szabványok el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140162587

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Furatátmérő:

    8mm

    Fúrópont átmérője

    2.5mm

    Fúrópont max. hossza

    3.8mm

    Fúrópont minimális hossza

    3.1mm

    Fúrópont szöge

    118°

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 ISO 866

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    120mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.