Ft4260.00
ÁFA nélkül
Ft5410.20
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
BS 1127
A Sherwood hatszög alakú menetmetsz'k használhatók menetjavításra ill. forgácsok menetekb'l való kihajtására. ISO 529 szerint.
A hatszögű menetmesz'k használata során (egy meglév' menetnél) nem kell olyan pontosan felhelyezni a menetre mint egy menetmetszésnél (például normál, kerek menetmetsz'vel) mivel a hatszögű metsz' követi a már meglév' menetet. Hatszög kivitel amelyet meg lehet hajtani egy egyszerű villáskulccsal, így nincs szükség egy speciális menetmetsz' fordítóvasra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140282278 |
ECLASS Code | 21010200 |
Hatlapfejű bit szélessége | 1.3in. |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 5/8 hüvelyk x 14 |
Menet szabvány | BSF |
Standard méretek | BS 1127 |
UNSPSC Code | 27112805 |
Vastagság | 5/8in. |