Ft5660.00
ÁFA nélkül
Ft7188.20
ÁFÁ-val
8 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kilenc egyéni méretben és öt darabos készletben forgalmazott, kiváló min'ségű egyélű kúpsüllyeszt'k, melyek a legtöbb fém és műanyag sorjázására és élletörésére használhatók. Gyorsacélból, az id'tállóság és teljesítmény biztosítása érdekében. 90°-os kúpszöggel.
5 darabos készlet: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" és 1".
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140253247 |
ECLASS Code | 36600201 |
Fej típusa | Egyszemélyes fúró |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 1 |
Süllyesztés szöge | 90° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 |
Szár típusa | Egyenes |
UNSPSC Code | 23241603 |